Solar Centre
トコジラミ調査トラップSenSci誘引剤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1袋(12個)
注文コード
53222647
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,190
販売価格(税別)
¥
22,900
バスケットに入れる
最先端のトコジラミ研究機関 米国ラトガーズ大学研究員が開発!
ヒト由来の誘引成分を配合したトコジラミ誘引調査トラップ!!
寸法(cm)
誘引範囲:90~150
有効成分
ノナナール、乳酸、1-オクテン-3-オール、スペアミント油
適合害虫
トコジラミ
有効期限
約3ヶ月
注意
※本商品は誘引剤のみであり容器がつきません。容器と誘引剤を併せたものが必要な場合は『トコジラミ調査トラップSenSciセット/貴社注文コード:53222629』を併せてご注文下さい。