商品画像
日本技研工業
スタンバックM(自立式ゴミ袋) 15枚入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(15枚)
注文コード
53223889
品番
SB-CPM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
ゴミ箱がいらない自立式ゴミ袋です。卓上・食卓・洗面台などちょこっとしたごみ入れに最適。
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.04
色
半透明乳白
枚数
15
柄
どうぶつ
寸法(横×縦)(mm)
245+60×180