曜日別特売
PWR-652 日本製 ペットシーツ わんわんサラシート 薄型 第一衛材 53224239

PWR-652 日本製 ペットシーツ わんわんサラシート 薄型 第一衛材 53224239
PWR-652 日本製 ペットシーツ わんわんサラシート 薄型 第一衛材 53224239
PWR-652 日本製 ペットシーツ わんわんサラシート 薄型 第一衛材 53224239
PWR-652 日本製 ペットシーツ わんわんサラシート 薄型 第一衛材 53224239
PWR-652 日本製 ペットシーツ わんわんサラシート 薄型 第一衛材 53224239

日本製 ペットシーツ わんわんサラシート 薄型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(200枚)
内容量1袋(200枚)注文コード53224239品番PWR-652
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

高品質!日本製ペットシーツ。表面はブルー、裏面は白色だから裏表が分かりやすい。端っこまで国産高分子ポリマーびっしりだからモレずに安心。地球に優しく、原料にリサイクル素材を使用!うす型なのでゴミの量が少なくて済みます。

用途ペット用シーツ、使い捨てシートとして。型/うす型/ペット用シート/使い捨て/トイレシーツ/犬用品/ペットシート/犬/レギュラー/ワイド/日本製/国産材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸収材:綿状パルプ/吸収紙/高分子吸収材、防水材:ポリエチレンフィルムタイプレギュラーシートサイズ(cm)44×31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする