77-93583 React Necklace MagSafe iP15Plus - Stardust OtterBOX 53225614

メイン画像

77-93583 React Necklace MagSafe iP15Plus - Stardust OtterBOX 53225614
77-93583 React Necklace MagSafe iP15Plus - Stardust OtterBOX 53225614
77-93583 React Necklace MagSafe iP15Plus - Stardust OtterBOX 53225614
77-93583 React Necklace MagSafe iP15Plus - Stardust OtterBOX 53225614
77-93583 React Necklace MagSafe iP15Plus - Stardust OtterBOX 53225614
77-93583 React Necklace MagSafe iP15Plus - Stardust OtterBOX 53225614

React Necklace MagSafe iP15Plus - Stardust

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード53225614品番77-93583
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の落下試験の実施。
MIL規格とは約1.2m(4フィート) の高さから合計26方向の落下にてテストを基準としています。26方向/26回の落下テストを1回実施=26回の落下テストに合格。
超薄型ケース、ネックレス型ケースで落下防止。
ハンズフリーの持ち運び。
MagSafe アクセサリー対応。
50% 以上の再生プラスチックを利用。
着脱が簡単。
ワイヤレス充電対応。
DROP+ | 軍事規格 (MIL-STD-810G 516.6) の落下試験の実施。
ソフトグリップエッジのハードケース。
デバイスをネックレスまたはななめかけでも着用できる長さが調節可能なナイロン製ロープ。

寸法(mm)165.88×82.76×10.66Stardust (クリアグリッター)質量(g)32.3対応機種iPhone 15 Plus、iPhone 14 Plus対応MagSafe寸法(inch)6.53×3.26×0.42特性耐衝撃耐衝撃対応高度:DROP+/軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の落下試験の実施
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする