77-93034 Symmetry Clear MagSafe iP15Pro - Stardust Clear OtterBOX 53225797

メイン画像

77-93034 Symmetry Clear MagSafe iP15Pro - Stardust Clear OtterBOX 53225797
77-93034 Symmetry Clear MagSafe iP15Pro - Stardust Clear OtterBOX 53225797
77-93034 Symmetry Clear MagSafe iP15Pro - Stardust Clear OtterBOX 53225797
77-93034 Symmetry Clear MagSafe iP15Pro - Stardust Clear OtterBOX 53225797
77-93034 Symmetry Clear MagSafe iP15Pro - Stardust Clear OtterBOX 53225797

Symmetry Clear MagSafe iP15Pro - Stardust Clear

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード53225797品番77-93034
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下試験の実施。
MIL規格とは約1.2m(4フィート) の高さから合計26方向の落下にてテストを基準としています。26方向/26回の落下テストを3回実施=78回の落下テストに合格。
内蔵のマグネットは、MagSafeの充電器やアクセサリとシームレスに連動します。
超軽量設計。
頑丈な外側シェルが日常的に生じうる擦り傷から保護、内側のゴム製カバーで衝撃を吸収。
カメラと画面を保護する高さのあるエッジ。
スクリーンリップがさまざまな表面からディスプレイを保護。
スマホのような感触のボタン。
5Gネットワークと完全に互換性があります。

材質ポリカーボネート、合成ラバー寸法(mm)152.80×78.36×14.12Stardust (クリアグリッター)質量(g)41.32対応機種iPhone 15 Pro対応MagSafe寸法(inch)6.02×3.09×0.56特性耐衝撃耐衝撃対応高度:DROP+/軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下試験の実施
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする