曜日別特売
TSD-1503C WH Limoデスク 平インテリア産業 53226445

 

TSD-1503C WH Limoデスク 平インテリア産業 53226445
TSD-1503C WH Limoデスク 平インテリア産業 53226445
TSD-1503C WH Limoデスク 平インテリア産業 53226445
TSD-1503C WH Limoデスク 平インテリア産業 53226445
TSD-1503C WH Limoデスク 平インテリア産業 53226445
TSD-1503C WH Limoデスク 平インテリア産業 53226445

Limoデスク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
奥行(mm)450
ホワイト
内容量1脚注文コード53226445品番TSD-1503C WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

お仕事や趣味の時間にゆったりと使える、幅140cmのデスクです。別売りのベンチやスツール(メーカー製品の『TDB-1504シリーズ』を推奨)とセットで使いやすいサイズ感となっています。幅があるので、お子様や兄妹、お友達と一緒に、複数人でご利用いただくことが可能です。また、一人で使う際も、たっぷりあるスペースを存分に活用し、いろいろな作業を同時にすることが可能です。デスク下のスペースも充分にあるよう設計されていますので、例えば収納スペースにするなど、様々な用途で有効に活用することができます。

用途お仕事や趣味の時間に。お子様や兄妹、お友達と一緒に。いろいろな作業をする際に。ホワイト奥行(mm)4503辺合計(cm)211仕様才数:4.72幅(mm)1400高さ(mm)730耐荷重(kg)150組立時間約30分塗装水性塗料塗装本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×450×730総耐荷重(kg)150組立人数2名
注意
※本製品は、完成品ではなく組立品です。組立推奨人数は2名で、組み立てには約30分かかります。ベンチ、スツールは付属しておりません。耐荷重は約150kgです。それ以上のものを上に載せないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする