曜日別特売
- カダンお庭の虫キラーハンドスプレー 1000ml フマキラー 53227057

カダンお庭の虫キラーハンドスプレー 1000ml

商品レビューを投稿する
内容量1本(1000mL)注文コード53227057品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

はう虫も飛ぶ虫も速効退治!
クモやアリ、ムカデなどのはう虫から、ガやカメムシなどの飛ぶ虫まで200種以上※の害虫に効果を発揮。速効殺虫成分の働きで、お庭のイヤな虫をすばやく退治します。
長期間住みつかせない!
虫が住みつきそうな場所にあらかじめスプレーしておけば、住みつきを3ヵ月※予防できます。
※クモ、アリ、ムカデ、ダンゴムシ。雨がかからない条件で使用方法通り処理した場合。期間は使用環境により異なります。
植物にやさしい水性処方!
植物の葉にかかっても薬害が出にくいので安心。芝生でも使えます。
便利な2WAYノズル!
ジェットとワイドの2WAYノズルで、近くの虫も高所の虫も楽に駆除できます。

有効成分ピレスロイド(イミプロトリン、ビフェントリン)適合害虫クモ、アリ、ガ、ムカデ、ダンゴムシ、カメムシ、ユスリカ、タカラダニ、バッタ、ゲジ、コバエ、ヤスデ 他剤形液剤
注意
※シロアリの巣の駆除には適していません。
※ヒアリは刺すおそれがあるので充分注意する。巣には使用しない。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする