根まで枯らして6ヵ月間生やさない!雑草発生前にまけば予防にも。家まわり、駐車場、道路、空き地、墓地などに。最大600m2(約180坪)用。 [農林水産省登録第20936号]広範囲の雑草の発生を予防!適用が拡大し、雑草の発生前にもまけるようになりました。3kg入りで最大600m2まで一度にまくことができ、広範囲の雑草の発生を防ぎます。 ※一年生雑草(発生前)に5~20g/m2散布の場合根まで枯らす!ササ、ヨモギ、ススキ、セイタカアワダチソウ、スギナ等いろいろな雑草によく効き、根までも枯らします。6ヶ月間※効果が持続!薬剤が土壌近くに保持され、種や茎から新たに出現した芽も枯らします。優れた持続効果で長期間新たな雑草を生やしません。 ※メヒシバ・生育初期散布(40g)の場合※使用環境によって十分な効果が得られないことがあります。
本年4月に草刈り後に散布した駐車場が、4か月後の現在雑草が生い茂っています。除草剤とは言えないレベル。依頼主の駐車場オーナー様からは本当に除草剤を散布したのかと言われる始末。
貴重なご意見ありがとうございます。ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
昨日、雨上がりで地面が湿っている状態で散布しました。その後多少小雨が降りましたが、効果が出るか様子をみます。いつも液剤で除草剤を噴霧していましたが、粒剤の方が楽でした。効果しだいでリピートします。
この時期になると草取りが大変で除草王を使うことで草取りの軽減になっております。いつも除草王にはお世話になっています。