曜日別特売
8VLF18SC+8VLB36RA 100V エントランスライト LEK-27型 ガードタイプ 120Lm TOSTEM(LIXIL) 53227748

8VLF18SC+8VLB36RA 100V エントランスライト LEK-27型 ガードタイプ 120Lm TOSTEM(LIXIL) 53227748
8VLF18SC+8VLB36RA 100V エントランスライト LEK-27型 ガードタイプ 120Lm TOSTEM(LIXIL) 53227748
8VLF18SC+8VLB36RA 100V エントランスライト LEK-27型 ガードタイプ 120Lm TOSTEM(LIXIL) 53227748

100V エントランスライト LEK-27型 ガードタイプ 120Lm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
灯具:シャイングレー 、ポール:クリエモカ
灯具:シャイングレー 、ポール:クリエモカ
灯具:シャイングレー 、ポール:シャイングレー
灯具:オータムブラウン 、ポール:オータムブラウン
灯具:オフブラック 、ポール:ブラック
灯具:シャイングレー 、ポール:クリエダーク
内容量1個注文コード53227748品番8VLF18SC+8VLB36RA
参考基準価格(税別)¥55,600販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。

用途
埋設施工用/防雨型
仕様調光操作不可材質グローブ:アクリル(乳白)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ84・H505、ポール径Φ81.8灯具:シャイングレー 、ポール:クリエモカ消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)27.9光束(Lm)120明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
関連資料:(0.26MB)
注意
※ケーブルは別途お買い求めください。
※LEDには個体差があるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。また、LEDの光源寿命は約40000時間です。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプ不具合の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする