仕様調光操作不可材質グローブ:アクリル(乳白つや消し)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ132・H1054、ポール径Φ101色灯具:シャイングレー 、ポール:シャイングレー消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)45.3光束(Lm)195明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)