用途アウトドアやキャンプなどに。アウトドア用品/BBQ/鍋/ダッチオーブン/シルバー/日本製/ステンレス鍋/調理器具/収納袋/台座/スタンド/クッカー/キャンプ/アウトドア/バーベキュー/キャンプ用品/キッチン/おしゃれセット内容ステンレスダッチオーブン10インチ、専用オリジナルスタンド、帆布フリーバッグM材質ダッチオーブン・スタンド:ステンレス、バッグ:綿/レザー/PE質量(kg)【ダッチオーブン】約5、【スタンド】0.22、【バッグ】0.59寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ダッチオーブン】36.5×28×16、【スタンド】21×18.5×7