MBS-35 広島筆 メイクブラシセット#35 ゼニス[防災用品] 53245229

広島筆 メイクブラシセット#35

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード53245229品番MBS-35
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

毎日のメイクに欠かせないアイテムをセット。品質の高さを誇る広島筆は、穂先をカットしない技法でやさしい肌触りを実現しています。化粧品付属のブラシや海外生産のブラシとは一線を画する使い心地。MADE IN JAPANの品質の確かさを実感して下さい。

セット内容チークブラシ、アイシャドウブラシ(小)、ブラシ&コーム材質山羊毛/アイシャドウブラシ(小):馬毛/ブラシ&コーム:豚毛・ABS樹脂サイズチークブラシ:全長約144mm・毛丈約34mm・15g/アイシャドウブラシ(小):全長約125mm・毛丈約14mm・6g/ブラシ&コーム:全長約142mm・6g生産国日本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする