グリーン購入法適合高さ(mm)740間口(mm)348奥行(mm)620段数3色ナチュラルグレー種類B5サイズ引き出しタイプ種別ファイリングキャビネット材質引き手/PS質量(kg)31材質(本体)スチール棚段数3仕切板各引き出しに 横仕切板/3枚付き、最大取付数/9枚、取り付けピッチ/60mm収納サイズB5材質(棚板)スチール材質(扉)スチール材質(塗装)焼付塗装適合仕切板A-B5-DS鍵オールロック錠、ラッチ付き外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)384×620×740適合金具左右:(連結金具)PE-J9、背合わせ:(背面連結)PE-J9、壁固定(転倒防止)PE-L4N、床固定:PE-L2サービス分類組立・設置・取付