適合金具PE-L4N(壁固定:転倒防止)、PE-L51(壁固定:地震対策
(Level1用))、PE-L2(床固定)
グリーン購入法適合高さ(mm)1248間口(mm)300奥行(mm)400段数1列浅型26段色ナチュラルグレー種類A4縦型引出し適合(天板)S-114TF1種別書類整理庫質量(kg)19サイズA4材質(本体)スチール棚段数1列浅型26段収納サイズA4材質(棚板)スチール引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×342×34材質(トレー)樹脂成型品材質(塗装)焼付塗装適合仕切板S-AD1N鍵なし外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×400×1248適合ベースS-114BF4