適合金具PE-L4N(壁固定;転倒防止)、PE-L51(壁固定:地震対策
(Level1用))、PE-L2(床固定)
質量(kg)14.3間口(mm)335段数1列浅型18段適合仕切板S-BD1N適合ベースS-124BF4種別書類整理庫色ナチュラルグレーサイズB4高さ(mm)880材質(本体)スチールタイプオープントレータイプ種類B4縦型引出し奥行(mm)400材質(棚板)スチール引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×365×33材質(トレー)樹脂成型品材質(塗装)焼付塗装グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)335×400×880サービス分類組立・設置・取付