グリーン購入法適合高さ(mm)1792間口(mm)900奥行(mm)515色ホワイト鍵無付属品上棚板・ハンガーパイプ質量(kg)28.9仕様ネームプレート・ネーム用紙付き、アジャスター付き、連結用ボルトナット、連結穴キャップ付き、上棚板は固定式材質(本体)スチール材質(棚板)スチールベース取付不可内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)858×495×上段190/下段1412材質(塗装)焼付塗装外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1792アジャスターあり適合金具左右:(横連結金具セット(ボルト・ナット各4個入))LKV-1、(連結穴用キャップ(穴埋めキャップ4個入り))LKC-1 背合わせ:(背面連結)PE-J9 壁固定:(転倒防止)PE-L4N 床固定:PE-L2サービス分類組立・設置・取付