グリーン購入法適合高さ(mm)1792間口(mm)900奥行(mm)515色本体/ホワイト扉/バナナイエロー鍵シリンダー錠付属品ハンガーパイプ・コートフック・ワイヤー棚・扉トレー質量(kg)55.2仕様ネームプレート・ネーム用紙付き、アジャスター付き、連結用ボルトナット、連結穴キャップ付き、上棚板は固定式材質(本体)スチール段数3列2段人数6人用材質(棚板)スチール材質(扉)スチールベース取付不可内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×425×778/ワイヤー棚H140材質(塗装)焼付塗装外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1792アジャスターあり適合金具左右:セット済み 背合わせ:(背面連結)PE-J9 壁固定:(転倒防止)PE-L4N 床固定:PE-L2