グリーン購入法適合高さ(mm)880間口(mm)900奥行(mm)380段数3列2段色ナチュラルグレー人数6人用仕様下置専用、中棚付き質量(kg)28.3材質(本体)鋼板区分本体タイプロータイプシリーズスクールロッカー列数3耐荷重棚板の1枚あたりの耐荷重は11kgf、最下段棚板のない1マスは14kgf材質(棚板)鋼板材質(扉)鋼板内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1扉)260×359×上段219/下段133材質(塗装)焼付塗装棚段数(段)2棚板寸法(mm)中棚板/W260×D300、深型はW260×D435施錠方法引き手(錠なし)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×880適合金具左右:(横連結金具セット(ボルト・ナット各4個入))LKV-1、(連結穴用キャップ(穴埋めキャップ4個入))LKC-1、背合わせ:(背面連結)PE-J9、壁固定:(転倒防止)PE-L4N、床固定:PE-L15サービス分類組立・設置・取付