グリーン購入法適合高さ(mm)1410間口(mm)600奥行(mm)300色ナチュラルグレー施錠方法シリンダー錠質量(kg)40.7材質(本体)鋼板人数30人用材質(棚板)鋼板材質(扉)鋼板ベース必須内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×258×112材質(塗装)焼付塗装鍵有外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×300×14101マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)155×258×112適合金具横連結金具セット:LKV-1、連結穴用キャップ:LKC-1、背面連結:PE-J9、壁固定:(転倒防止)PE-L4N、床固定:PE-L2適合ベースKLKB-30F4サービス分類組立・設置・取付