グリーン購入法適合高さ(mm)1410間口(mm)1000奥行(mm)300色ナチュラルグレー施錠方法シリンダー錠質量(kg)66材質(本体)鋼板人数50人用材質(棚板)鋼板材質(扉)鋼板ベース必須内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×258×112材質(塗装)焼付塗装鍵有外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1000×300×14101マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)155×258×112適合金具左右:(横連結セット)LKV-1、(連結穴用キャップ)LKC-1、背合わせ:(背面連結)PE-J9、壁固定(転倒防止)PE-L4N、床固定:PE-L2適合ベースKLKB-50F4