XPP502-D2 オレンズ 0.2 ぺんてる 53251057

 

XPP502-D2 オレンズ 0.2 ぺんてる 53251057
XPP502-D2 オレンズ 0.2 ぺんてる 53251057
XPP502-D2 オレンズ 0.2 ぺんてる 53251057
XPP502-D2 オレンズ 0.2 ぺんてる 53251057
XPP502-D2 オレンズ 0.2 ぺんてる 53251057

オレンズ 0.2

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード53251057品番XPP502-D2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500

芯が減るのに合わせて先端パイプがスライドするオレンズシステムを搭載。”芯を出さないで書く”から不思議なほど芯が折れないシャープペンシルです。

用途筆記芯径(mm)0.2方式ノック式色(軸)カーキ材質先金:真鍮、軸:再生PC、クリップ:鉄、ノック:ステンレス芯硬度HBグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
注意
※必要以上に力をかけると、ペン先の内部で芯が崩れる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53251048
2024-04-18
用途: 勉強、学習
自動車・二輪車・自転車関連業

機能性など便利です。学生時代からシャープペンシルは無縁でしたが機会があり使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする