曜日別特売
XPP505-GB オレンズ 0.5 ぺんてる 53251127

 

XPP505-GB オレンズ 0.5 ぺんてる 53251127
XPP505-GB オレンズ 0.5 ぺんてる 53251127
XPP505-GB オレンズ 0.5 ぺんてる 53251127
XPP505-GB オレンズ 0.5 ぺんてる 53251127
XPP505-GB オレンズ 0.5 ぺんてる 53251127
XPP505-GB オレンズ 0.5 ぺんてる 53251127

オレンズ 0.5

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色(軸)チェリーレッド
内容量1本注文コード53251127品番XPP505-GB
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

不思議なほど芯が折れないシャープペンシル。芯が減るのに合わせて先端パイプがスライドするオレンズシステム搭載。先端パイプの分だけ長く書けるから、ノック1回の筆記量が一般的なシャープペンシルの3倍です。

用途筆記芯径(mm)0.5方式ノック式材質先金:真鍮、軸:再生PC、クリップ:鉄、ノック:ステンレス芯硬度HBグリーン購入法適合色(軸)チェリーレッド繰り返し・詰め替え対応
注意
※必要以上に力をかけると、ペン先の内部で芯が崩れる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする