GHW1-24 ヴィスタージュ 大人の水彩パステル ぺんてる 53251154

 

GHW1-24 ヴィスタージュ 大人の水彩パステル ぺんてる 53251154
GHW1-24 ヴィスタージュ 大人の水彩パステル ぺんてる 53251154
GHW1-24 ヴィスタージュ 大人の水彩パステル ぺんてる 53251154
GHW1-24 ヴィスタージュ 大人の水彩パステル ぺんてる 53251154
GHW1-24 ヴィスタージュ 大人の水彩パステル ぺんてる 53251154
GHW1-24 ヴィスタージュ 大人の水彩パステル ぺんてる 53251154
GHW1-24 ヴィスタージュ 大人の水彩パステル ぺんてる 53251154
GHW1-24 ヴィスタージュ 大人の水彩パステル ぺんてる 53251154
GHW1-24 ヴィスタージュ 大人の水彩パステル ぺんてる 53251154

ヴィスタージュ 大人の水彩パステル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(24色)
内容量1セット(24色)注文コード53251154品番GHW1-24
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

オイルパステルの基本性能を持つだけでなく、水に溶ける、なめらかなタッチの水溶性オイルパステルです。
濃い発色だから、水に溶けても鮮やかな水彩表現が可能です。

用途描画色数24色付属品ヴィスタージュみず筆スリムタイプ丸筆・中材質みず筆:ナイロン・PP・POM・PE、個箱・巻ラベル:紙容器紙箱アズワン品番65-0478-84色(軸)顔料・ワックス・オイル・界面活性剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする