曜日別特売
XLRN4-CA エナージェルリフィル 0.4mm ぺんてる 53251355

エナージェルリフィル 0.4mm

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色ブルーブラック
内容量1本注文コード53251355品番XLRN4-CA
参考基準価格(税別)¥99販売価格(税込)¥86
販売価格(税別)
78

なめらかな書き味
汚れにくい速乾性
クリアで鮮明な文字

インク色ブルーブラック先端ボール径(mm)0.4適合本体シリーズ名エナージェルクレナ、エナージェル、エナージェルエス、エナージェル・エックス、エナージェルフィログラフィ、エナージェルトラディオPPアズワン品番65-0432-76ペン先ステンレス入数1本繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08563214
2024-08-28
用途: 事務
有限会社 細川ガラス建設業・工事業

友達にも、とても書きやすいと褒められ、プレゼントした。

対象商品 : 08563214
2024-08-07
用途: 替え芯
サービス業

エナージェルは書き心地がよく、気に入っているボールペンです。替え芯は消耗品ですのでまたリピートします。

対象商品 : 53251355
2023-11-03
用途: 手帳の書き込みに
サービス業

とてもキレイな色(インクブルー)です。0.4mmも手帳に細々と買い込む際にちょうどいいです。モノタロウで買うのが一番お安いと思います。助かります!

2が参考にしています
対象商品 : 08563214
2022-03-02
用途: 事務作業
有限会社 福田家飲食業

なんと言っても書きやすさが良く今までのボールペンとは感覚が違います。
0.4mmの細さもちょうどいい商品です。
芯のみの交換も可能ですので本体のリサイクルができてコストパフォーマンスが良いです。

対象商品 : 08563214
2022-08-21
用途: ハガキ記入
有限会社小関工業建設業・工事業

全て24日出荷で構いませんよ。。。。。。。。。。。

対象商品 : 08563214
2022-06-01
用途: 普段使い

力を入れずにスルスル書けるので重宝してます。ジェルはすぐインクが切れてしまうのが残念ですが…

対象商品 : 08563214
2016-09-29
用途: 書類の記帳
有限会社メイセイ

インクの滑りも良く、濃さも良い。このリフィルの本体は、使用していると、ネジ部(本体のグリップの上)がすぐに緩むのが、不満です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする