フ-GL755B 5インデックスホルダー グラッセルA4横型 コクヨ 53252536 フ-GL755B 5インデックスホルダー グラッセルA4横型 コクヨ 53252536

5インデックスホルダー グラッセルA4横型

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 53252536 品番 フ-GL755B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

すっきりスリムで出し入れしやすい、5山インデックスホルダー

サイズA4ヨコ ブルー 厚さ(mm)PPシート/表紙:0.2、裏表紙:0.7、中仕切り:0.18 材質表紙・裏表紙・中仕切り/R-PP 幅(mm)310 高さ(mm)228 仕切りあり 縦(mm)228 横(mm)310 最大収納枚数(枚)約70/各仕切りごと:15 インデックスあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする