曜日別特売
373-165 トレビヨン2(大) ユニット 53253507

トレビヨン2(大)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
縦(mm)133
横(mm)170
表示内容工事名・工種・測点
内容量1セット注文コード53253507品番373-165
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

工事現場必須の携帯手持タイプの撮影用黒板です
片手で持てるので、1人で撮影が完結します
黒板を設置しないので、上方の撮影にも適しています
本体からボードを取外して書込めます
ゲルチョークと消し具を収納できるポーチ付きです

用途工事現場での工事撮影に最適です材質板面:ビューボード 本体:プラスチック 伸縮棒:アルミ縦(mm)133横(mm)170表示内容工事名・工種・測点シャフト寸法(mm)255~750
注意
※替えのゲルチョーク、極細マーカー等は別売です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする