曜日別特売
373-010A トレビヨン2用ウエストバッグ ユニット 53253577

トレビヨン2用ウエストバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード53253577品番373-010A
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ユニット(株)製トレビヨン2専用のウエストバックです
トレビヨンを2台収納できます

用途
工事現場での工事撮影に
トレビヨンの携帯に最適です
材質本体:ナイロン カラビナ:樹脂厚さ(mm)60縦(mm)280横(mm)190
注意
※トレビヨンは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする