曜日別特売
378-911 フルハーネス用ポケットバンド(2枚入り) ユニット 53253735

フルハーネス用ポケットバンド(2枚入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1組注文コード53253735品番378-911
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

表示が差し込めるポケットタイプのカラーバンドです
フルハーネス型や胴ベルト型の墜落制止用器具へ取付けられます
肩、胸、腰、背中等のベルト部分に巻きつけ、面ファスナーで固定できます
色を分けることで識別表示ができます

用途
工事現場等での識別確認や、役割表示に最適です
縦(mm)150横(mm)140材質本体:ナイロンメッシュ ポケット部:PVC 面ファスナー部:ナイロンアズワン品番64-8370-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする