曜日別特売
352-39 風抜けメッシュ横断幕 ユニット 53253893

風抜けメッシュ横断幕

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
表示内容KY徹底!作業前の危険予知
内容量1枚注文コード53253893品番352-39
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

風抜けのよいメッシュ素材を採用しています
4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約1/3です
高所強風対策に最適です
標識文字を際立たせたシンプルなデザインに、インパクトあるカラーリング
またインクジェット出力したシートを切り抜き、メッシュシートに熱圧着加工していますから、後ろが透けずに遠目にもハッキリわかります

用途
啓蒙活動用メッシュ幕です
高所や強風箇所への設置に最適です
表示内容KY徹底!作業前の危険予知取付け方法穴14ヵ所材質本体メッシュ地:ポリエステル 本体青枠部:ターポリン ハトメ部:アルミ縦(mm)800横(mm)5400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする