曜日別特売
355-73 ワンタッチ取付標識(4カ国語・ピクトタイプ) ユニット 53254024

ワンタッチ取付標識(4カ国語・ピクトタイプ)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
表示内容ここから先は安全帯使用区域です
内容量1枚注文コード53254024品番355-73
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

4カ国語表記のワンタッチ標識です
48.6mmΦ単管パイプ、コーンバー等に簡単に設置できます

用途工事現場等での設置に最適です表示内容ここから先は安全帯使用区域です取付け方法マジックテープ固定材質本体:ビニールターポリン、面ファスナー部:マジックテープ(ポリエステル)縦(mm)600横(mm)450

商品説明動画

ワンタッチ取付標識(4カ国語・ピクトタイプ)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53254058
2021-02-16
用途: 白鳥保護区域の立て看板、ロープへの吊り下げ看板に活用。
製造業

①マジックテープ部のオープンスペースが広すぎ。カットして立看板にした。
②ロープ吊り下げでは重し袋の径が小さいのでΦ5しか入らない。Φ5x430のステンレスバーを入れてロック。
アホなカメラマンやギャラリー(外国人含め)の侵入ゼロ、マナー向上に貢献大でした。
画像を添付出来る様にすれば、レビューシステムもMOREベターなのにね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする