曜日別特売
354-291 横幕 ユニット 53254277

横幕

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード53254277品番354-291
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

耐久性に優れたターポリン生地を使用しております

用途
工事現場での安全活動啓蒙表示に
表示内容滑り、つまずき、踏み外し STOP!転倒災害!!取付け方法穴6ヵ所材質本体:ターポリン ハトメ部:アルミ縦(mm)450横(mm)1800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする