曜日別特売
371-52A 墜落制止用器具使用ステッカー ユニット 53254636

墜落制止用器具使用ステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1組注文コード53254636品番371-52A
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

ヘルメットへ貼り付ける墜落制止用器具使用のステッカーです。

用途工事現場等での使用に。作業者のヘルメットへの貼り付けに最適です。表示内容私は墜落制止用器具を使用します取付け方法粘着シール縦(mm)30横(mm)70アズワン品番64-8370-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする