AOA-3030 オフセットアダプター30mm用ソケット ANEX 53254995

オフセットアダプター30mm用ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)H30
内容量1個注文コード53254995品番AOA-3030
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

貫通ソケットで全ネジのナット回しもできます。

用途
オフセットアダプター30mm専用ソケットです。
狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。
差込角(mm)H30セット内容H30ソケット、Cリング1個材質合金鋼質量(g)125アズワン品番64-8407-45
注意
※Cリング取り付けには別売のスナップリングプライヤーが必要となります。

商品説明動画

ANEX_オフセットアダプター30mmシリーズ(AOA-30,AOA-30S1,AOA-3024~3036,AOA-30SP)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする