ANEX
オフセットアダプター30mm用ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
差込角(mm)
H36
H24
H27
H30
H32
H36
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53255013
品番
AOA-3036
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
貫通ソケットで全ネジのナット回しもできます。
用途
オフセットアダプター30mm専用ソケットです。
狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。
差込角(mm)
H36
セット内容
H36ソケット、Cリング1個
材質
合金鋼
質量(g)
125
アズワン品番
64-8407-78
注意
※Cリング取り付けには別売のスナップリングプライヤーが必要となります。
商品説明動画
ANEX_オフセットアダプター30mmシリーズ(AOA-30,AOA-30S1,AOA-3024~3036,AOA-30SP)
参考になった