曜日別特売
MAMORI02 護(MAMORI)02 SHOWA(ショーワグローブ) 53255248

 

MAMORI02 護(MAMORI)02 SHOWA(ショーワグローブ) 53255248
MAMORI02 護(MAMORI)02 SHOWA(ショーワグローブ) 53255248
MAMORI02 護(MAMORI)02 SHOWA(ショーワグローブ) 53255248
MAMORI02 護(MAMORI)02 SHOWA(ショーワグローブ) 53255248
MAMORI02 護(MAMORI)02 SHOWA(ショーワグローブ) 53255248
MAMORI02 護(MAMORI)02 SHOWA(ショーワグローブ) 53255248
MAMORI02 護(MAMORI)02 SHOWA(ショーワグローブ) 53255248
MAMORI02 護(MAMORI)02 SHOWA(ショーワグローブ) 53255248
MAMORI02 護(MAMORI)02 SHOWA(ショーワグローブ) 53255248
MAMORI02 護(MAMORI)02 SHOWA(ショーワグローブ) 53255248

護(MAMORI)02

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)25
内容量1双注文コード53255248品番MAMORI02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。

用途産業用、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業サイズL全長(cm)25中指長(cm)7.7手のひらまわり(cm)19材質ポリエステル・ナイロン・その他ODグリーン材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数13機能耐油・耐摩耗性・通気性入数(双)1質量(g)単品:41アズワン品番64-9611-15RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。
※樹脂部でも水等の液体は浸透するため、液体には触れないでください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53255223
2024-02-26
用途: 作業全般で使用
製造業

近くのホームセンターで売られなくなり、こちらで購入できて助かりました。
01に比べて通気性が良く、グリップは平らな形状なので汚れを落とすのが楽です。
Sサイズを好んで使用しておりますが、一般的なSサイズの手袋より小さめなので指先の感覚がしっかりと活かせます。

2024-05-09
用途: 小段ボール箱 梱包作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

ゴム部と背抜き部にほぼ継ぎ目が感じられず、スタイリッシュだと思う。薄手の割に手の保護もそこそこしてくれる。指先ゴム部にもう少し耐久性があると更に良い。

対象商品 : 53255239
2022-08-26
用途: 園芸作業時
卸売・小売業

しっかりしたホールド力と通気性があって、とても使いやすいです。

対象商品 : 53255257
2020-06-11
用途: 船上での作業(網上げ、ロープ引き、機械の操作、魚の選別など)
農・林・水産業

これまでは同じショーワグローブの「ブレスグリップ type-R」を気に入って使ってましたが、「護」は同等の使いやすさです。耐久性もありそうですが、まだ使用3日目なので分かりません。期待は出来そうです。
「ブレスグリップ」より手首の部分が長いのが良いです。

2020-04-11
用途: 物質の運搬、機材操作時
農・林・水産業

背の部分の通気が良くて蒸れないし
滑らず作業ができます
自衛隊御用達だけあります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする