曜日別特売
EL-105-2 密閉用ハンドル(受け:樹脂スラセタイプ) シブタニ 53256246

 

EL-105-2 密閉用ハンドル(受け:樹脂スラセタイプ) シブタニ 53256246
EL-105-2 密閉用ハンドル(受け:樹脂スラセタイプ) シブタニ 53256246
EL-105-2 密閉用ハンドル(受け:樹脂スラセタイプ) シブタニ 53256246

密閉用ハンドル(受け:樹脂スラセタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)44
内容量1個注文コード53256246品番EL-105-2
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組み換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。

用途建築設備、クリーンルーム、機械など寸法A(mm)70寸法B(mm)50寸法C(mm)20寸法D(mm)28寸法E(mm)30~33寸法F(mm)23寸法G(mm)130寸法H(mm)24寸法I(mm)18寸法J(mm)12.5寸法K(mm)24寸法L(mm)44材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)仕上本体:サーチライトニッケルクロム,樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地製品質量(g)364RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受けかかり代調整 +3mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする