曜日別特売
EL-105S-3P 密閉用ハンドル(ステンレスタイプ・受け:樹脂スラセタイプ) シブタニ 53256316

 

EL-105S-3P 密閉用ハンドル(ステンレスタイプ・受け:樹脂スラセタイプ) シブタニ 53256316
EL-105S-3P 密閉用ハンドル(ステンレスタイプ・受け:樹脂スラセタイプ) シブタニ 53256316
EL-105S-3P 密閉用ハンドル(ステンレスタイプ・受け:樹脂スラセタイプ) シブタニ 53256316

密閉用ハンドル(ステンレスタイプ・受け:樹脂スラセタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)52
内容量1個注文コード53256316品番EL-105S-3P
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

ステンレス製で耐食性に優れています。強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。

用途空調冷熱、クリーンルーム、車両、機械など寸法A(mm)80寸法B(mm)60寸法C(mm)40寸法D(mm)45寸法E(mm)40~43寸法F(mm)28寸法G(mm)160寸法H(mm)24寸法I(mm)23寸法J(mm)13寸法K(mm)31.5寸法L(mm)52材質ステンレス(SUS304)、[樹脂スラセ・樹脂ワッシャ]:ポリアセタール(POM)仕上本体:バフ研磨、樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地製品質量(g)717RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受けかかり代調整 +3mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする