曜日別特売
EL-618-4 アシストバー取手(ステンレスタイプ) シブタニ 53256517

EL-618-4 アシストバー取手(ステンレスタイプ) シブタニ 53256517
EL-618-4 アシストバー取手(ステンレスタイプ) シブタニ 53256517
EL-618-4 アシストバー取手(ステンレスタイプ) シブタニ 53256517
EL-618-4 アシストバー取手(ステンレスタイプ) シブタニ 53256517

アシストバー取手(ステンレスタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード53256517品番EL-618-4
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

鉄道車両の扉をはじめ、工作機器や業務用冷蔵庫などの初動が重い扉に幅広くご使用いただけます。取手内部のプッシュブロックが枠を押すことにより、楽に扉を操作できます。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。

用途鉄道車両、工作機械、大型冷蔵庫など寸法L(mm)624寸法P(mm)600材質グリップ:ステンレス(SUS304),台座:亜鉛ダイキャスト(ZDC),カバー:ナイロン(PA)仕上グリップ:鏡面,台座:焼付塗装(ステンカラー),カバー:生地(グレー)製品質量(g)1040RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付推奨ビス:M6ボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする