シブタニ
取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法A(mm)
109
46
109
120
130
162
200
300
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53256639
品番
ETP-114-5
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途
機械など
寸法A(mm)
109
寸法B1(mm)
30
寸法B2(mm)
31
寸法C(mm)
100
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
R9
寸法F(mm)
M5
寸法G(mm)
11
寸法H(mm)
13
寸法I(mm)
1
寸法J(mm)
3
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バフ研磨
付属品
座金(EB-201)2個・スプリングワッシャー・ナット
製品質量(g)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
260(27kgf)