シブタニ
SUS丸棒取手(雌ねじタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法A(mm)
162
46
66
75
109
120
130
162
200
250
300
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53256754
品番
ETP-115-8
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途
機械など
寸法A(mm)
162
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
150
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
R12
寸法F(mm)
M8
寸法G(mm)
10
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バフ研磨
製品質量(g)
179
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
1110(114kgf)