曜日別特売
ETP-117 SUS丸棒取手(傾斜タイプ) シブタニ 53256815

ETP-117 SUS丸棒取手(傾斜タイプ) シブタニ 53256815
ETP-117 SUS丸棒取手(傾斜タイプ) シブタニ 53256815

SUS丸棒取手(傾斜タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード53256815品番ETP-117
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

傾斜付きで握りやすい設計です。

用途機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨寸法(mm)図面通り製品質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)150(15kgf)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする