曜日別特売
ETP-500-1 アルミグリップ シブタニ 53257016

ETP-500-1 アルミグリップ シブタニ 53257016
ETP-500-1 アルミグリップ シブタニ 53257016

アルミグリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)416
内容量1本注文コード53257016品番ETP-500-1
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

大型ですが軽量な取手です。

用途
車両、機械など
材質/仕上アルミ押出材(A6063S-T5)/ショットブラスト+アルマイト寸法L(mm)416寸法P(mm)400製品質量(g)762RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)350(36kgf)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする