曜日別特売
ELP-200-1 パチン錠(ステンレス) シブタニ 53257759

ELP-200-1 パチン錠(ステンレス) シブタニ 53257759
ELP-200-1 パチン錠(ステンレス) シブタニ 53257759

パチン錠(ステンレス)

商品レビューを投稿する
寸法L(mm)8
内容量1個注文コード53257759品番ELP-200-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途建築設備、看板、機械など寸法A(mm)39寸法B(mm)25寸法C(mm)16寸法D(mm)16寸法E(mm)23寸法F(Φmm)3寸法G(mm)9寸法H(mm)1寸法I(mm)9寸法J(mm)1.2寸法K(mm)23寸法L(mm)8寸法M(Φmm)4.5寸法N(Φmm)5.5寸法O(mm)30寸法P(mm)9.7寸法Q(mm)10寸法R(Φmm)4.1寸法S(Φmm)5.5材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨製品質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)98(10kgf)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする