曜日別特売
ELP-200-2 パチン錠(ステンレス) シブタニ 53257768

ELP-200-2 パチン錠(ステンレス) シブタニ 53257768
ELP-200-2 パチン錠(ステンレス) シブタニ 53257768

パチン錠(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)8.5
内容量1個注文コード53257768品番ELP-200-2
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途
建築設備、看板、機械など
寸法A(mm)53寸法B(mm)32寸法C(mm)21寸法D(mm)18寸法E(mm)28寸法F(Φmm)3寸法G(mm)13寸法H(mm)1.5寸法I(mm)10寸法J(mm)1.5寸法K(mm)34寸法L(mm)8.5寸法M(Φmm)4.2寸法N(Φmm)6寸法O(mm)33寸法P(mm)11寸法Q(mm)12寸法R(Φmm)4.2寸法S(Φmm)6材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨製品質量(g)38RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)147(15kgf)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする