用途分電盤・配電盤、機械など寸法A(mm)40寸法B(mm)25寸法C(mm)14.2寸法D(mm)14寸法E(mm)19.6寸法F(mm)8寸法G(mm)11.5寸法H(mm)8寸法I(mm)3寸法J(mm)8.1寸法K(mm)34.8寸法L(mm)5寸法M(mm)22.3寸法N(mm)2.6寸法O(mm)7.5寸法P(mm)0.5~2.5寸法Q(mm)35寸法R(mm)20材質ラッチ・レバー:ポリアセタール(POM),ケース:ポリプロピレン(PP),パッキン:ポリエチレン(PE)仕上生地(ブラック)製品質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応