曜日別特売
EL-908A-3 ワンタッチパネルファスナー シブタニ 53257917

 

EL-908A-3 ワンタッチパネルファスナー シブタニ 53257917
EL-908A-3 ワンタッチパネルファスナー シブタニ 53257917
EL-908A-3 ワンタッチパネルファスナー シブタニ 53257917
EL-908A-3 ワンタッチパネルファスナー シブタニ 53257917

ワンタッチパネルファスナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)5.5
内容量1個注文コード53257917品番EL-908A-3
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

ワンタッチで取付けできます。ラッチの引込状態が保持されるので、ひとつの扉に複数個取り付けできます。幅広い板厚に対応しています。左右兼用型です。

用途分電盤・配電盤、機械など寸法A(mm)50寸法B(mm)30寸法C(mm)16.6寸法D(mm)17寸法E(mm)24.6寸法F(mm)10寸法G(mm)14.5寸法H(mm)10寸法I(mm)2.5寸法J(mm)8.5寸法K(mm)44.6寸法L(mm)5.5寸法M(mm)27寸法N(mm)2.7寸法O(mm)9.5寸法P(mm)3~6寸法Q(mm)45寸法R(mm)25材質ラッチ・レバー:ポリアセタール(POM),ケース:ポリプロピレン(PP),パッキン:ポリエチレン(PE)仕上生地(ブラック)製品質量(g)21RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適応板厚t=(0.8)/1.2/1.6/2.0。※パネル厚0.8の場合は付属パッキンを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする