シブタニ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
吸着力(N[kgf])
約11.8(1.2)
約24.5(2.5)
約34.3(3.5)
約20.6(2.1)
約54.0(5.5)
約88.2(9.0)
約14.7(1.5)
約68.6(7.0)
約39.2(4.0)
製品質量(g)
8
22
23
37
73
17
13
81
42
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53258188
品番
EMC-106S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥220
幅広い用途にご使用いただけます。
用途
機械など
材質
マグネット:フェライト(異方性),ケース:アルミニウム(A1050P),受け:スチール(SPCC)
仕上
ケース:吹付塗装(メタリックブラウン),受け:クロームメッキ
製品質量(g)
8
吸着力(N[kgf])
約11.8(1.2)
RoHS指令(10物質対応)
対応