シブタニ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
爪:白
爪:青
爪:白
吸着力(N[kgf])
約12.7(1.3)
約34.3(3.5)
約24.5(2.5)
約63.8(6.5)
約12.7(1.3)
約21.6(2.2)
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53258389
品番
EMC-313
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥90
埋込型です。
用途
機械など
材質
マグネット:フェライト(異方性)、ケース:ナイロン(PA)
仕上
生地(ホワイト・グレー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸着力(N[kgf])
約12.7(1.3)
ケース色
白
色
爪:白
製品質量(g)
5
注意
※EMC-316はEMC-311(S)用のマグネットキャッチ受けです。※EMC-317はEMC-312(S)用のマグネットキャッチ受けです。