EMC-314 マグネットキャッチ シブタニ 53258398

EMC-314 マグネットキャッチ シブタニ 53258398
EMC-314 マグネットキャッチ シブタニ 53258398

マグネットキャッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
爪:青
吸着力(N[kgf])約12.7(1.3)
内容量1個注文コード53258398品番EMC-314
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥108
販売価格(税別)
98

埋込型です。

用途機械など材質マグネット:フェライト(異方性)、ケース:ナイロン(PA)仕上生地(ホワイト・グレー)RoHS指令(10物質対応)対応吸着力(N[kgf])約12.7(1.3)ケース色爪:青製品質量(g)5
注意
※EMC-316はEMC-311(S)用のマグネットキャッチ受けです。※EMC-317はEMC-312(S)用のマグネットキャッチ受けです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする