EMC-315S マグネットキャッチ シブタニ 53258425

EMC-315S マグネットキャッチ シブタニ 53258425
EMC-315S マグネットキャッチ シブタニ 53258425

マグネットキャッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
爪:緑
吸着力(N[kgf])約21.6(2.2)
内容量1個注文コード53258425品番EMC-315S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100

埋込型です。

用途機械など材質マグネット:フェライト(異方性)、ケース:ナイロン(PA)仕上生地(ホワイト・グレー)RoHS指令(10物質対応)対応吸着力(N[kgf])約21.6(2.2)ケース色爪:緑製品質量(g)5
注意
※EMC-316はEMC-311(S)用のマグネットキャッチ受けです。※EMC-317はEMC-312(S)用のマグネットキャッチ受けです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする